手術スラックス(男女兼用) REP155

手術スラックス(男女兼用) REP155 KAZEN

クレンゼ加工を施した男女兼用手術スラックス。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

仕様右胸(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム(共地ひも入り) 混率(%)綿:90、ポリエステル:10 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ、形態安定加工 生地クレンゼ葛城 性別男女兼用 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46488856 REP155-8 ホワイト ネイビー S
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488865 REP155-8 レッド ネイビー M
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488874 REP155-8 パープル ネイビー L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488883 REP155-8 グリーン ネイビー LL
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488899 REP155-8 イエロー ネイビー 3L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488908 REP155-8 ネイビー ネイビー 4L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488917 REP155-22 ホワイト グリーン S
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488926 REP155-22 レッド グリーン M
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488935 REP155-22 パープル グリーン L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488944 REP155-22 グリーン グリーン LL
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488953 REP155-22 イエロー グリーン 3L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488969 REP155-22 ネイビー グリーン 4L
6,600
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする