レディススラックス REP165

レディススラックス REP165 KAZEN

クレンゼ加工を施したレディススラックス。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ 仕様センターブリーツ、脇ゴム、ポケットなし、裏付 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 股下(cm)83(フリー) 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ、ブーツカット 生地クレンゼポプリン 色番10 性別レディス 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46488978 REP165-10 S
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488987 REP165-10 M
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488996 REP165-10 L
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46489005 REP165-10 LL
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46489014 REP165-10 3L
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46489023 REP165-10 4L
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46489039 REP165-10 5L
6,200
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする