メンズ診察衣Sハーフ丈 REP200
クレンゼ加工を施したメンズ診察衣シングル型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。
色シロ
仕様左胸・両腰ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付、センターベント入り
混率(%)ポリエステル:70、綿:30
機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS
生地クレンゼポプリン
色番10
性別メンズ
内容量1着
クレンゼ加工を施したメンズ診察衣シングル型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。