メンズ医務衣 半袖 327

メンズ医務衣 半袖 327 KAZEN

防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣。

シロ 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能防汚・防縮加工、シルケット加工、樹脂加工、吸汗性 生地ポプリン 色番70 性別メンズ 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46492688 327-70 S
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46492697 327-70 M
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46492706 327-70 L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46492715 327-70 LL
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46492724 327-70 3L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46492733 327-70 4L
5,700
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする