KAZEN
給食袋(2マイ) 393
サイズ
フリー
寸法(cm)
28×34
機能
O-157対応制菌加工
性別
男女兼用
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493467
393-92
シロ
63-4050-37
92
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493476
393-91
サックス
63-4050-38
91
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493485
393-90
シロ
63-4050-39
90
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493494
393-94
クリーム
63-4050-40
94
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください