扉アラーム 衝撃検知+開放検知型
ガラスの破損・衝撃を検知した場合や窓やドアが開くと大音量のアラームで約25秒間お知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。オートモードに切り替えを行うと昼間はドアチャイム、夜間はアラームへ切り替わります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約100
付属品両面テープ(大小各1枚)、LR44ボタン電池×3個(モニター用)
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)85×65×8
使用電池LR44ボタン電池×3個
電池寿命(連続アラーム時)約40分間、(待機時)約1年半
検知方式マグネット式
内容量1個
注意
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。※本品は屋内専用ですので防水仕様ではございません。※本品を取り外す際に生じる可能性のある貼り付け面の損傷にはご注意下さい。※大音量になりますので耳元で鳴らさないで下さい。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46523874 | - | 46523865 | - |
![]() |
扉アラーム 開放検知型 | モノタロウ | 1個 | ¥679 税込¥747 | 衝撃検知機能は付いておりません。 |