ヤンテス
点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光
視覚障害者誘導点字鋲
暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質
樹脂/ステンレス
色
蓄光
仕上
ヘアライン
設置場所
屋内外用
注意
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります※カーペット用はカーペットの硬さにより取付できない場合がございます※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46512726
YB650S-22-50
1袋(5個)
点鋲
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512735
YB651S-27/290-50
1袋(1個)
線鋲/300mm用
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください