ワークグラブ ブレスサーモ・防風タイプ

ワークグラブ ブレスサーモ・防風タイプ mizuno(ミズノ) ワークグラブ ブレスサーモ・防風タイプ mizuno(ミズノ)

警備や軽作業、運送業の方におすすめの防寒手袋。
甲側にブレスサーモ生地と防風素材を採用。
ベルトストラップには反射素材を使用しているため、夜間の作業におすすめ。

ブラック×レッド 入数(双)1 材質【掌部】人工皮革、【甲部】表地:ポリエステル、ナイロン、裏地:ポリエステル、合成繊維(ブレスサーモ)、ポリウレタン、【手首部】ポリエステル100% 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46513189 F3JGS90109M M
オープン
4,000
4,400 (税込)
欠品中
46513207 F3JGS90109LL LL
オープン
4,000
4,400 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46513198 F3JGS90109L L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする