特定小電力トランシーバー SR45
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
内容量1台
注意
※選択呼び出し機能、オートチャンネルセレクト機能など一部中継通話には対応しない機能があります。※SR45は、水に浮くフローティングタイプではありません。
※中継用チャンネル使用時、選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能動作時、受信専用モード設定時、スキャン中は動作しません。
※選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能、中継機能、受信専用モード、スキャン機能、圏内・圏外表示機能設定時はサブチャンネルセレクトの選択はできません。
※通話距離の目安は遮蔽物や周囲の環境、使用条件により異なります。
トランシーバー の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
2025-02-17
- 用途:
- 現場見張にて使用
株式会社大生工業 様
(建設業・工事業)
他のサイトではあまり販売されていなかったが、使い慣れた無線を使用したかったので丁度良かった。