曜日別特売

インクジェット和紙名刺カード(生成り)

インクジェット和紙名刺カード(生成り) - サンワサプライインクジェット和紙名刺カード(生成り) - サンワサプライ

和紙のイメージを生かした名刺カードです。趣のあるオリジナル名刺・カードが作成できます。
毛筆フォントの書体、水彩画等の印刷に最適です。
温かみのある白色和柄です。裏面は無地です。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せ、名刺・カードを作ることができます。
両面に印刷できます。

サイズA4紙厚(mm)0.21面付10寸法(mm)210×297生成り(薄いアイボリー色)坪量(g/m2)150カードサイズ(mm)90×55アズワン品番64-0910-79内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46521905JP-MTMC04
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする