曜日別特売

210万画素マグネットカメラ ピタッとeyeホーク

210万画素マグネットカメラ ピタッとeyeホーク - NSK(日本セキュリティ)

マグネットで簡単取付け。自宅の壁を傷つけません。
付属のマグネット対応ブラケットで、カメラ角度の調整可能。
完全防水で設置場所問いません。
超小型なのでカメラの存在に気づかれません。
カメラ付属の20mケーブルを使用して専用レコーダー(別売)へ配線します。

防水保護等級IP67材質アルミ質量(g)44.4使用温度範囲(℃)-40~55電源DC12Vケーブル長(m)(付属)20寸法(Φmm×Lmm)25×30.4消費電力(mA)60レンズサイズ(mm)3.7撮影範囲水平72°撮像素子1/2.8CMOS、イメージセンサー照度(Lux)(最低)0.1画素数210万画素映像出力AHD2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523838NS-F302C
22,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする