曜日別特売
モノタロウ

養生シート プラダン製

養生シート プラダン製 - モノタロウ養生シート プラダン製 - モノタロウ養生シート プラダン製 - モノタロウ
(37件のレビュー)

ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。

用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※火気近くでのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46524863-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
46524863-4,2984,728
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 現場搬出入通路養生
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

現場の養生でも沢山必要だった寺院の庫裏の養生使用しました。搬出入で重量が不安でしたが、モノタロウブランドで安物でもそんなに傷まず、これで良かったです。

2026-02-25
用途: 現場養生

現場養生で使用していますが、問題ないと思います。今後も継続して使用していきます

2025-06-23
用途: 製品保護
境川工業株式会社製造業

製品保護で初めて購入しました。
厚みや弾力がちょうどいい感じでした。
今は試作段階ですが 少し続けようと思っています。

対象商品 : 46524863
2025-10-15
用途: お部屋のリフォーム
メンズヘアーファクトリー ブルーワークサービス業

使い勝手が非常に良くコストパフォーマンスが高いです。

対象商品 : 46524863
2024-12-04
用途: 窓の断熱
その他業種

簡易内窓の材料として購入。加工するまでの仮置きとして、窓とカーテンの間に立て掛けただけでも、断熱効果を感じています。

対象商品 : 46524863
2024-11-25
用途: 壁、建具、床の保護、養生。
建設業・工事業

カットや折り返しなどの加工が簡単でした。予想通りの使い勝手で満足です。この価格で購入出来るのは、とてもコスパが良いと思います。

2024-12-06
用途: 壁の養生に。
建設業・工事業

壁にはって養生しました。軽くて持ち運びに便利です。

対象商品 : 46524863
2024-08-12
用途: 砂壁の上に壁紙代わり
製造業

実家の押し入れ等が砂壁で砂が落ちるので、壁紙の代わりに本プラダンを貼り付けました。
コスパ良く作業性も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする