フォレストジャケット C-Ⅱ

フォレストジャケット C-Ⅱ ハスクバーナ
(1件のレビュー)

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。

仕様プロテクション(M/S)なし 機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△ 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46571316 H582335158 XL58/60
13,100
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46571289 H582335146 S46/48
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
46571298 H582335150 M50/52
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
46571307 H582335154 L54/56
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
46571325 H582335162 XXL62/64
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46571289 H582335146 66073641 547789746 547789746 フォレストジャケット C ハスクバーナ 66073641 フォレストジャケット C ハスクバーナ 1着 13,980 税込15,378 品番が変更になりました
46571298 H582335150 66073650 547789750 547789750 フォレストジャケット C ハスクバーナ 66073650 フォレストジャケット C ハスクバーナ 1着 13,980 税込15,378 品番が変更になりました
46571307 H582335154 66073659 547789754 547789754 フォレストジャケット C ハスクバーナ 66073659 フォレストジャケット C ハスクバーナ 1着 13,980 税込15,378 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46571289
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

視認性に優れているので、作業者間の安全対策に役立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする