7インチ ワンセグ/リアカメラ搭載 ポータブルカーナビ DIANAVI

7インチ ワンセグ/リアカメラ搭載 ポータブルカーナビ DIANAVI エンプレイス

専用リアカメラ、ワンセグが搭載された7インチポータブルナビ2019年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く。)。全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約3,947万件を収録し、多くの施設データが利用可能。日本全国1,351都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認可能。
カーナビに専用リアカメラが付属。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示。
フルセグチューナー内蔵
受信状況に応じてフルセグとワンセグを自動切替。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。

用途簡単取り付けできるポータブルナビ、ポータブルカーナビ、ポータブルカーナビゲーション、バックモニター、背面カメラ、バックカメラ、駐車、テレビ、TV、車内テレビ、車内TV、ワンセグテレビ、フルセグテレビとして。 液晶サイズLEDバックライト:7.0インチTFT(WVGA) 仕様ワンセグ・専用リアカメラ、タッチパネル、【マップソフト】地図データ:住友電工システムソリューション社製 2019年度春版、住所登録データ:約 3,947 万件、電話番号データ:約 542 万件、周辺検索データ:約 70 万件、施設検索データ:約 628 万件、レーンガイド:一般道路:約 13.8 万件、方面案内:一般道路:約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC:約 1,200 件/サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件、分岐イラスト:都市高速入口:約 690 件/高速分岐・出口:約 5,100 件/一般道側道分岐:約 6,200 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1,351都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応 セット内容本体、専用取付スタンド(OP-ST511)、スタンド固定皿(OP-FD5)、スイッチ付専用シガー電源アダプターケーブル長さ1.5m(DC12V / 24V)(CC-201SW)、専用ホルダー(OP-H711J)、専用リアカメラ(DT-RC317)、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)(OP-CC8)、タッチペン(タッチペン)、取扱説明書兼保証書(OP-MRC319) 質量(g)285 電源(V)シガー:DC 12/ 24 車対応 機能エンジンキー電源連動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×13.5×114 解像度800×480 pixel 対応メディア動画ファイル:AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下)、音楽ファイル:MP3, WMA、画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel以下) スピーカー内蔵:モノラル(1.5W×1) スロットMicro SD:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 動作温度範囲(℃)0~60 イヤホン形状直径2.5mm ステレオミニジャック 容量(GB)マップソフト:8内蔵メモリー(マップソフト専用) 内容量1台
注意
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46572777 DT-RC319
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする