EDIUS Pro 9 通常版

EDIUS Pro 9 通常版 グラスバレー

ノンリニアビデオ編集ソフトウェア。4KやHDRなどのフォーマットをパワフルにリアルタイムで編集することが可能です。スピーディーな編集環境を手に入れることで、制作時間を大幅に短縮することができ、コンテンツの制作やクオリティの向上に更なる時間を割くことができます。また、コンピューター上に保存された様々なメディアを統合管理するためのアプリケーションとして「Mync Standard」を搭載しています。デジカメ、スマートフォン、ドローン、ウェアラブルカメラなど最新のコンシューマー製品に加えて、XDCAM、P2、XAVCなどのプロフェッショナルカメラフォーマットのメディアもネイティブ対応しています。

対応OSWindows 7(Service Pack 1以降)/8.1/10(Version 1607以降) ※64-bit版のみ 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー4GB以上 ディスクインストールに6GB以上、映像用にSATA/7200rpm以上のドライブが必要 使用CPUIntel Core 2またはIntel Core iX CPU以上、3GHz以上の速度をもつIntelまたはAMDのシングルコア、SSSE3(Supplemental SSE3)のサポート 内容量1個
注意
※グラフィックス:Direct3D 9.0c以降、および PixelShader Model 3.0以降以上に対応したGPU※SD/HD編集には512MB、4K編集には2GB以上のビデオメモリーが必要 ※サウンド:WDMに準拠したサウンドデバイスが必要 ※光学ドライブ:インストールにDVD-ROMドライブが必要。Blu-rayやDVDを作成するには、対応したドライブが必要 ※インターネット環境:ユーザー登録、サポート、ソフトウェアの認証、および、アップデートに必要※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネットへの接続が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46584345 EPR9-STR-JP
59,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする