DocDesk 1ライセンス

DocDesk 1ライセンス NJK

Microsoft Office文書ファイル(WordやExcel、PowerPoint等)やPDFファイルと紙文書をまとめて管理することができる文書管理ソフトウェアです。紙文書は、「フォルダ監視機能」を使用して複合機やファクシミリから取り込めます。高精度な活字文書OCRエンジンを使用して透明テキスト付きPDFファイルに自動変換することも可能です。また、企業内に存在する多種多様な文書や帳票の取り込みには、付属の自動分類ソフトウェア「DocDesk Sorter」を使用することで、効率的な分類・仕分けを実現します。「DocDesk」で管理するデータは、オフィスで紙文書を保管するようにフォルダに分けて管理が可能です。各種データは、文書の内容をサムネイル(縮小画像)表示が可能なため、視覚的に目的のデータを探すことができます。登録したデータは、メールソフトやファクシミリ、スマートフォン/タブレット端末などへ転送しての活用が可能です。スマートフォン/タブレットでデータ活用を可能にするアプリ「DocMobile」もご用意しております。※「DocMobile」はApple App Store、Google Playから、ダウンロードしてください。アプリは無償です。「DocMobile」へのデータ転送は、付属ソフト「DocMobile Transfer v.2.0」からおこないます。データの転送は、WiFi経由でダイレクトに転送することができます。

対応OSWindows 10 Ent/Pro/Home、8.1/Ent/Pro、8/Ent/Pro、7 Ent/Ultimate/Pro/Home Premium/Starter、Vista Ultimate/Ent/Business/Home Premium/Home Basic、XP(SP3以降) Pro/Home Ed ※64bit版では32bit互換モード(WOW64)で動作します。Vista/XPの64bit版OS、Win 7 XPモード等の仮想環境は動作保証外となります。8/8.1/10はデスクトップアプリケーションとして動作します(Win RTは動作保証外)。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上(Win Vista/7/8の場合は1GB以上、64bit版Win7/8の場合は2GB以上) ディスク170MB以上 ※DocDesk Sorterは約90MB以上、DocMobile Transfer v.2.0は約5MB以上の空き容量が別途必要となります。 内容量1個
注意
※Internet Explorer 6.0以上、.NET Framework 3.5/4.0が必要です。※ディスプレイ解像度:1024×768ピクセル以上 ※対応スキャナ:TWAIN規格ドライバで動作するスキャナ。ScanSnap(スキャンスナップ)シリーズ:ScanSnap iX100/SV600/iX500/S1500/S1300i/S1300/S1100。※その他:CD-ROMドライブ。アクティベーションを行うためにインターネット接続環境が必要です※インターネットに接続できない場合、インターネットに接続可能な別のパソコンを使って代理認証させることができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46584686 WDC100CPA01
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする