PCA会計hyper

PCA会計hyper ピーシーエー

日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成ができるだけでなく経営分析、各種管理帳票の出力も可能な財務会計ソフトです。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。

対応OSWindows10/8.1/7 SP1以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー4GB以上 ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium4以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46592228 PKAIHYP
410,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする