PCA公益法人会計DX for SQL 3CAL

PCA公益法人会計DX for SQL 3CAL ピーシーエー

平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト。きめ細かい予算管理、豊富な資料管理により公益法人様が必要とする会計業務をすべてカバーします。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。別途SQL Serverが必要。3CAL。

対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium 4以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46593253 PKOUDXF3C
870,000
649,800
714,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする