物品・在庫管理+バーコード
バーコードを使用して物品や在庫を管理するパソコンソフトです。バーコードをリーダーで読み取ると事前登録した物品情報が表示されるので、日々の入力は、バーコードと数量入力だけのかんたん操作。登録内容は一覧印刷やCSV出力ができ、一覧表を一から作成する手間も不要。出力したCSVデータは他のソフト等でも活用できます。個数管理だけに機能を絞ったシンプルなソフトなので、「パソコンで物品管理をはじめたい方」にピッタリのソフトです。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)
ディスク1GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
内容量1個
注意
※ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※CD-ROM:倍速以上 ※プリンター:A4サイズの用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター ※その他:インターネット接続環境必須※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストール、本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。