The翻訳プロフェッショナルV15 専門辞書パック

The翻訳プロフェッショナルV15 専門辞書パック 東芝デジタルソリューションズ

過去に訳した表現の自動確認機能など高度な翻訳支援機能で翻訳業務をサポートする、PC版の翻訳ソフトウェア『The翻訳プロフェッショナルV15』に、専門用語辞書を追加した商品です。専門性の高い文書の翻訳を行う方にお勧めです。「原文を解析するための知識」と「訳文を解析するための知識」の2つの知識を活用する「ダブル知識翻訳」で、より自然で読みやすい訳文を実現しました。また、『SDL Trados Studio』との連携を実現し、The翻訳のプラグインを追加すると、SDL Trados Studioの画面に、The翻訳の訳文を自動的に挿入できます。用例が無い文を翻訳する場合でも、The翻訳の訳文が候補として表示されるので、翻訳作業効率を上げることができます。さらに、「用例ベース自動翻訳」を使うと、『The翻訳プロフェッショナル V15』の翻訳エンジンで翻訳するだけでなく、過去に訳した表現や言い回しなどを有効活用した、より自然で読みやすい文に翻訳できます。

対応OSWindows 10 Home/10 Pro/8.1/8.1 Pro/8/8 Pro/7 Home Premium/7 Professional/7 UltimateVista Home Basic(32/64ビット版)、Vista Home Premium/Vista Business/Vista Ultimate(32ビット版) SP0/SP1/SP2、XP Home Edition/Professional SP3 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWindows 10/8.1/8/7(64bit版):2.6GB以上/(32bit版):1.6GB以上、Vista:1.0GB以上、XP Home Ed/Pro:640MB以上 ディスク1.9GB以上 内容量1個
注意
※メモリ:The翻訳必要分:256MB以上、ExpressReader Pro LE:128MB以上 ※ディスプレイ:解像度800×600以上※スキャナ:TWAIN対応のスキャナ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46596769 M3885CXW
123,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする