まいと~く FAX 9 Pro モデムパック(シリアル接続)
本製品はベストセラーパソコンFAXソフト「まいと~く FAX 9 Pro」に、RS-232C接続の外付けタイプで抜群の安定性を実現したまいと~く専用モデム「MD50M for まいと~く」を付属したセット商品です。 専用モデムならではのナンバー・ディスプレイによる送信元電話番号別のFAXデータ振り分けなど便利な機能がご利用頂けます。※ サポートが2インシデント付属します。※ インシデントの有効期間は商品のサポートサービス終了時 (商品の販売終了時より1年後)までとなります。
対応OSWindows 10 Home、Pro、Enterprise/ 8.1(with Bingを含む)、Pro、Enterprise/ 7(SP1) Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium ※32/64ビット対応 ※64ビット版OSは、Windows on Windows 64(WOW64)にて動作します ※Windows 10 / 8.1ではデスクトップアプリとして動作します、またWindowsストアアプリからは使用できません
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー128MB以上
ディスク150MB以上 ※SOHOサーバーの場合、1クライアント接続につきこの他30MB以上必要です ※使用時に必要な空き容量はデータ数に応じます ※ネットワーク ドライブやリムーバブル ディスクにはインストールできません
使用CPU【カラーFAX】Pentium3 600MHz以上 【モノクロFAX】Pentium2 300MHz以上
内容量1個
注意
※CD-ROMドライブが必要です ※ディスプレイ:1024x768以上の解像度、16ビットハイカラー以上の色数 ※Win 10/8.1/7の場合「小-100%(既定)」のみサポートします ※FAXモデム 制御規格:Class 1(必須)、Class 2、Class 2.0 ※ナンバー・ディスプレイの機能を使用する場合はナンバー・ディスプレイに正式対応するFAXモデムが必要となります、また契約電話会社とのナンバー・ディスプレイの契約が必要です ※相互交信:G3機 ※利用可能回線:一般加入回線(ADSLのスプリッタ経由を含みます)、直収型電話サービス、ISDN(TAのアナログポート接続に限ります)、IP電話(ADSL、光、CATV) ※その他動作環境詳細、注意事項はメーカーHP確認(http://www.intercom.co.jp/mytalkfax9/environment.html)
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07