ファイナルパソコン引越し Win10特別版 専用USBリンクケーブル付

ファイナルパソコン引越し Win10特別版 専用USBリンクケーブル付 AOSデータ

データ、環境、アプリケーションを丸ごと、または個別に選んで引越しすることができる引越しソフト。今まで使っていたパソコンのデータ・設定・ソフトなどを丸ごと引越しします。本バージョンではOneDriveを使った移行にも対応。設定時間の短縮、レジューム機能など更に使いやすくなりました。移行するソフトを選んだり、外付けHDDを使っての移行も可能。Windows10のアップグレードにもお使い頂けます。また引越し先パソコンのディスク容量が小さい場合には、クラウド上のAOSBOX Cool(3ヶ月版)へ移行しきれないデータを保管して、引越し後に活用することもできます。専用USBリンクケーブル付き。

対応OSWindows XP(SP3以上)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit対応) ※XPは、OSに起因する不具合が発生した場合は対応できません。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128MB以上 ディスク200MB以上(プログラムファイル用) ※新しいパソコンには、古いパソコンからアプリケーション、ファイルや設定を移行するために、より多くのハードディスク空き容量が必要です。※Microsoft Visual C++ Redistributableが未インストールの場合、追加で100MB以上の空き容量が必要になります。 使用CPUIntel Pentium 700MHz以上または互換のプロセッサ 内容量1個
注意
※ディスプレイ:16bitカラー XGA解像度以上のビデオ アダプタおよびモニタ ※ドライブ:CD-ROMもしくはDVD-ROMドライブ(CD-ROMでインストールする場合) ※その他:アクティベーションを行うためのインターネット接続環境、Microsoft Visual C++ Redistributable 2012(本ソフトウェアに同梱)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46598205 FP7-2
6,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする