PCA会計・商魂DXセット with SQL 2CAL
日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成ができるだけでなく経営分析、各種管理帳票の出力も可能な財務会計ソフト『PCA会計DX』と、大幅なスペックアップと快適な操作性を実現した販売管理ソフト『PCA商魂DX』のセット製品。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。ネットワーク対応で業務効率を飛躍的に向上。SQL Server2014付属。2CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server 2012/2012 R2/2008 SP2/2008 R2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
内容量1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07