EXCELアンケート太閤Ver.5.5【集計版】

EXCELアンケート太閤Ver.5.5【集計版】 エスミ

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【集計版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。

対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク120MB以上 使用CPUintel CPU 内容量1個
注意
※デスクトップ版日本語版Excel 2010/2013/2016 がインストールされていること。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46601818 -
70,000
51,980
57,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする