ZIP圧縮・解凍パスワード

ZIP圧縮・解凍パスワード デネット

パスワード付ZIPファイルを作成できるソフト。・圧縮フォルダーを作成。フォルダーやファイルの圧縮:圧縮したいフォルダーやファイルを読み込んでかんたんに圧縮できます。パスワードを設定:パスワードを設定してファイルを保護することができます。圧縮後パスワードを登録:圧縮時に入力したパスワードを登録することができます。パスワードリスト:登録したパスワードをリスト表示することができます。パスワード自動生成:自動でパスワードを生成することができます。・圧縮フォルダーを解凍:ZIP形式の圧縮ファイルであれば、本ソフトで解凍することができます。・履歴:パスワードの履歴確認 ※管理者としてログインしないと表示できません。過去に本ソフトで行った圧縮・解凍作業の履歴を管理します。ログイン状態であれば、圧縮時に設定したパスワードを表示することができます。圧縮したパスワードを忘れてしまった時でも安心です。・管理パスワードの設定:ソフトを安全に使用・管理することために管理者パスワードを設定することができます。右クリックメニューに登録:パソコンの右クリックメニューに本ソフトを登録することができます。圧縮したいフォルダーやファイルを選択した状態で右クリックメニュー「送る」を選ぶと、本ソフトの作業メニューが表示されるので、ソフトを探して起動するといった手間を軽減できます。

対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またメーカーユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8 / 7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上の空き容量(インストール時)※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) 内容量1個
注意
※ディスプレイ:1024x768以上の解像度で色深度32bit True Color以上表示可能なもの ※CD-ROM:倍速以上 ※その他:インターネット接続環境必須※オンラインマニュアルの閲覧や、本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46610175 DE-347
1,990
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする