曜日別特売

IS シリコンスプーン

IS シリコンスプーン - 池商

すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。

材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66全長(mm)202サイズ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46639995-ラズベリー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
46640004-マーマレード
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
46640013-キウイ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
46640029-ココア
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする