ウォーターシャープ荒研ぎ/仕上げ研ぎ

ウォーターシャープ荒研ぎ/仕上げ研ぎ - 片岡製作所

「荒研ぎ」「仕上げ研ぎ」ができる本格派!
ハンドル部は、刃が手に触れにくい安全設計!
汚れやすい砥石部分もフタをはずして水洗いOK!
水で研ぐから研磨面の目詰まりを防ぐ!
セラミック砥石が研ぎ溝に対して斜めについているから、
効率よく砥げる

材質本体:ABS樹脂フタ:AS樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)197×65×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46648097M-150
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする