分解・清潔包丁差 流掛式

分解・清潔包丁差 流掛式 - カンダ[厨房用品]分解・清潔包丁差 流掛式 - カンダ[厨房用品]分解・清潔包丁差 流掛式 - カンダ[厨房用品]
材質本体:18-8ステンレス、ゴム:シリコーンゴム(耐熱200℃)、仕切板:ポリプロピレン幅(mm)掛:50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46651046大2段 ブルー325×105×370
12,400
9,900
10,890(税込)
13日以内出荷
46651055大2段 レッド325×105×370
12,400
11,900
13,090(税込)
13日以内出荷
46651064大2段 グリーン325×105×370
12,400
9,900
10,890(税込)
13日以内出荷
46651073大2段 ホワイト325×105×370
12,400
11,900
13,090(税込)
13日以内出荷
46651089大1段 ブルー325×50×370
8,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
46651098大1段 レッド325×50×370
8,400
8,390
9,229(税込)
13日以内出荷
46651107大1段 グリーン325×50×370
8,400
7,990
8,789(税込)
13日以内出荷
46651116大1段 ホワイト325×50×370
8,400
6,990
7,689(税込)
13日以内出荷
46651125小2段 ブルー220×105×370
9,200
8,890
9,779(税込)
13日以内出荷
46651134小1段 ブルー220×50×370
6,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする