YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8フルーツ&サラダボール
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
種類
ボウル
外径×高さH(Φmm×mm)
300×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46660584
S
300
260
¥
81,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください