日本メタルワークス
18-8万能スコップ ミニ
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
180
幅(mm)
59
全長(mm)
213
縦(mm)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46678005
-
180
59
213
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください