KO 18-8 ホテルパンⅡフック付

KO 18-8 ホテルパンⅡフック付 - 仔犬印(本間製作所)

スタッキングの際のはまり込みを防止。はまり込みによる抜き取り作業という無駄な時間は完全解消。ラップが付きやすくなりました。はまり込み防止。段付によるスタッキングの際のはまり込みによる抜き取り作業は完全解消。※深さ25mm・40mmは段なし。

材質18-8ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46681697穴明 1/1530×328×40
10,500
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
46681706穴明 1/2326×267×40
7,850
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
46681715穴明 1/1530×328×65
12,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
46681724穴明 1/2326×267×65
8,450
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
46681733穴明 1/1530×328×100
14,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
46681749穴明 1/2326×267×100
10,000
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする