マルテー東北石橋
ハンドブラシ
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:160
毛丈(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46687087
W
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
46687096
G
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
46687105
B
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
46687114
R
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
46687123
Y
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください