マルテー東北石橋
厨房用ブラシ ショートハンドル
ハードタイプ 耐熱温度120℃
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:120
全長(mm)
250
毛丈(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46687139
W
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
46687148
G
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
46687157
B
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
46687166
R
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
46687175
Y
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください