マルテー東北石橋
厨房用ブラシ ロングハンドル
ハードタイプ 耐熱温度120℃
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:190
全長(mm)
360
毛丈(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46687184
W
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
46687193
G
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
46687209
B
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
46687218
R
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
46687227
Y
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください