リトルウッド
ダイアナ 木柄ストレーナーS足付
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
柄長さ(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46690045
16cm
160
70
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46690054
19cm
190
83
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46690063
22cm
225
85
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください