曜日別特売

ダイアナ木柄ストレーナーW

ダイアナ木柄ストレーナーW - リトルウッド
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木柄長さ(mm)165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4669007916cm16070
2,400
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
4669008819cm19083
2,750
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4669009722cm22585
3,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする