リトルウッド
フェイブ ボイルザル
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46690246
L-2043
315
19cm
195
121
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
46690255
L-2044
355
22cm
225
126
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください