リトルウッド
18-8バスケット万能こし
材質
網:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン、すり棒:天然木
外形寸法(mm)
127
全高(mm)
260
深さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46690264
すり棒付
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください