和田助製作所
SW ガーネットパンチボールセット
形状
ボウル
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46692529
3ガロン
447
250
¥
119,860
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46692538
5ガロン
552
290
¥
204,060
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください