玉虎堂製作所
MA18-8横口レードル 左用
左利き用
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(縦×横)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46694717
-
20
頭:70×48
227
¥1,620
¥
1,098
¥1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46694726
-
30
頭:75×52
230
¥1,640
¥
1,098
¥1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46694778
-
90
頭:114×76
255
¥1,800
¥
1,198
¥1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46694787
-
144
頭:114×84
280
¥2,100
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46694744
-
50
頭:97×66
230
¥1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
46694796
-
180
頭:120×85
285
¥2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください