玉虎堂製作所
MA18-8横口スキンマー 左用
左利き用
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
70
寸法(縦×横)(mm)
頭:103×68
柄長さ(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46694805
-
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください