玉虎堂製作所
MA 18-8縦口スキンマー
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(縦×横)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46694823
-
70
頭:103×76
255
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46694814
-
50
頭:97×66
230
¥
1,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください