玉虎堂製作所
MA 18-8両口レードル
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
90
寸法(縦×横)(mm)
頭:75×118
柄長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46694866
-
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください