曜日別特売

MA ローズ柄レードル

MA ローズ柄レードル - 玉虎堂製作所
材質18-8ステンレス、柄:天然木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46694884-12080370
2,670
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
46694875-9075370
2,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
46694893-14488375
2,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
46694909-18095375
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46694875-04895223-- 18-8 ローズ柄 サービスレードル マルタマ 0489522318-8 ローズ柄 サービスレードルマルタマ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46694893-04895232-- 18-8 ローズ柄 サービスレードル マルタマ 0489523218-8 ローズ柄 サービスレードルマルタマ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
46694909-04895248-- 18-8 ローズ柄 サービスレードル マルタマ 0489524818-8 ローズ柄 サービスレードルマルタマ1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする