玉虎堂製作所
MA ローズ柄横口レードル
材質
18-8ステンレス、柄:天然木
柄長さ(mm)
375
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46694918
-
144
頭:114×84
¥2,950
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46694927
-
180
頭:120×85
¥3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください