佐藤金属興業
18-8ST ティーストレーナー クィーン
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
66
外形寸法(mm)
115
深さ(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46697063
-
ステンレス
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46697079
-
シルバー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46697088
-
ゴールド
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください