佐藤金属興業
18-8ST ティーストレーナー ポップ
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
67
外形寸法(mm)
108
深さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46697097
-
ステンレス
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46697115
-
ゴールド
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46697106
-
シルバー
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください