和田助製作所
18-8スタッキング 丸チューフィングディッシュ
サイズ(inch)
14
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
273
外径(Φmm)
367
外形寸法縦(mm)
443
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706504
14インチ
¥
91,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください