中日販売
ユニット什器用ミニアクリルパラペット 単体用
薄型なので、陳列スペースの有効高さを無駄にしません。専用看板付き。単体用のみミラー側板付。
用途
ユニット什器用ミニアクリルパラペット・ドラッグストア・調剤薬局等にも
間口(cm)
91
奥行き(cm)
17
高さ(cm)
6
色(本体)
シルキー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※専用LED照明及び電源コードは別売りです。他の照明は取り付け不可です。ミニアクリルパラペットのみのセットです。別途什器と組み合わせてご使用ください。文字は付属しません。。照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は12灯以下でご使用ください。12灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。コルトン用照明とパラペット用照明の連結は危険ですので避けてください。(別々に電源をお取りください。カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46614759
507-82-25
専用看板色:ピンク
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614768
507-82-25
専用看板色:バイオレット
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614777
507-82-25
専用看板色:レッド
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46614786
507-82-25
専用看板色:パープル
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。