木目カバータイプ什器用UWカード押え 6×4.1

木目カバータイプ什器用UWカード押え 6×4.1 中日販売 木目カバータイプ什器用UWカード押え 6×4.1 中日販売

木目カバータイプ什器用UWカードレールへ取り付けるカード押えです。

用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。 材質透明樹脂 板厚(mm)0.3 縦(cm)4.1 横(cm)6 内容量1セット(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※木目カバータイプ什器用UWカードレールと合わせてご使用ください。カードは別途手配ください。100枚入。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46622066 1997
オープン
639
703 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,600 / 税込 3,960
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする